カノマックス(KANOMAX)
風速計(クリモマスター(R))
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18352446
品番
6501-00
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高精度の風速測定が可能なハンドヘルド風速計です。
オプションのプローブにより、様々な測定用途に対応します。
付属品
キャリングケース プローブケーブル2m USBケーブル
寸法(mm)
88×51×188
質量(g)
約260(電池除く)
出力
USB(プリンタ接続時RS-232Cに自動切替)
電源
単3電池×6(付属)またはACアダプタ(別売)
機能
測定値ホールド 最大値ホールド 時定数変更(1/5/10秒) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒 測定回数:1~9999回 最大メモリ:20000データ)
注意
※プローブは別売です。