曜日別特売
NPS-1.0 軟質ポリエチレンシート アラム 18353295

※代表画像です。

軟質ポリエチレンシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)1
内容量1枚(1枚)注文コード18353295品番NPS-1.0
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)1寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする