GLMA320NN-W パウチラミネーター A320NN アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 18354081

本体画像

GLMA320NN-W パウチラミネーター A320NN アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 18354081
GLMA320NN-W パウチラミネーター A320NN アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 18354081
GLMA320NN-W パウチラミネーター A320NN アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 18354081

パウチラミネーター A320NN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード18354081品番GLMA320NN-W
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。
短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。

適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする