曜日別特売
3324 特白ケント封筒  角3 500枚入 壽堂紙製品 18354187

特白ケント封筒 角3 500枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)注文コード18354187品番3324
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

大量発送にも心配無用。500枚と1000枚入り。裏面はサイド貼りなので社名などの印字も可能。サイド貼りは、センターに凹凸がないので、宛名書きがきれいにできます。

仕様サイド貼り材質特白ケント寸法(mm)縦277×横216サイズ角3規格B5紙厚(g/m2)100郵便番号欄枠:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする