壽堂紙製品
カラー上質封筒 角2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ミズ
ミズ
ワカクサ
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
18354257
品番
2311
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
和風の色使いが印象的なカラー封筒。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。
仕様
サイド貼り
材質
色上質
寸法(mm)
縦332×横240
色
ミズ
サイズ
角2
規格
A4
紙厚(g/m
2
)
90
郵便番号欄
枠:なし