曜日別特売
2312 カラー上質封筒 角2 壽堂紙製品 18354266

カラー上質封筒 角2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ワカクサ
内容量1箱(500枚)注文コード18354266品番2312
参考基準価格(税別)¥10,480販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

和風の色使いが印象的なカラー封筒。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。

仕様サイド貼り材質色上質寸法(mm)縦332×横240ワカクササイズ角2規格A4紙厚(g/m2)90郵便番号欄枠:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする