曜日別特売

Fix Free 手首保護バンド 1枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード18354537品番1050
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

表裏がどこでもくっつく特殊素材使用の固定バンド。
巻き加減で固定力は自在。
緩く巻いてもズレ難く、ゴムバンドのような締め付け感もありません。
巻き終わりの位置を問わないので身体のサイズに関係なくピッタリ密着、オーダーメイド感覚の装着感です。

材質本体:ポリエステル、パイピング部:ポリエステル・綿サイズフリーケース入数12対応手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可寸法(幅W×長さL)(cm)幅7×長さ42手首周り(cm)~28まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする