SUS316L L型ストレーナ Si 焼結金網 20#~400# ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
呼び径3.5
内容量1個注文コード18357109品番LISⅡ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥507,773
販売価格(税別)
461,612
質量(kg)-呼び径3.5寸法A(mm)568寸法E(mm)114.3寸法B(mm)125寸法C(mm)430ろ過面積(cm2)1289ガスケット本体:4.5S寸法ID(mm)85.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする