元々がNDロードスター用でしょうか?
RX-8のミッションを後期型に載せ替えてシフトパターンが変わったため
パターン表示のカバーと同時交換しました。
8用の標準ノブと比べ遥かに操作し易くなり大満足です。
今まで様々なシフトノブを使って来ましたが、コレが一番気に入りました。私的には、丸型のシフトノブがシックリくるので理想的な物です。シフトパターンは、社外品の5速の物を装着して対応しています。しかし、根元の銀色のカバーは指が触れて邪魔なので、取り外して使っています。
重量も有ってシフトフィーリングや操作性も良く、純正なので造りも満足です。
迅速な対応ありがとうございます。中古で購入したNC3ロードスターに使用しています。大変扱いやすく重宝しております。
ノブは使用頻度が高いのでそこだけ古い感じになってしまい、交換しました。車が新しくなったように感じます。
NR-Aが樹脂系のものだったので、交換しました。
握り心地がソフトな感じで気に入ってます。
高級感も出て良い感じになりました。
流石純正品で適度な重さがあり、使いやすそうです。
他の方も触れている様に使用するものなのでシフトパターンと
セットにして販売してもらいたいです。