曜日別特売

SUS316Lフローコントロールバルブ FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送21日以内出荷とは
寸法A(mm)55
内容量1個注文コード18360977品番N1N-3010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,981
販売価格(税別)
67,255
質量(kg)1.7呼び径(S)1寸法A(mm)55寸法F(mm)12寸法B(mm)149Cv値15寸法ID(mm)23
注意
※4.0Sはヨーク付です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする