大阪サニタリー
大阪サニタリーの 駆動制御機器・スピードコントローラ
大阪サニタリーの スピードコントローラー
SUS316Lフローコントロールバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18360986
品番
N1N-3010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89,577
販売価格(税別)
¥
81,434
バスケットに入れる
質量(kg)
2.3
呼び径
(S)1.5
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
20
寸法B(mm)
155.5
Cv値
40
寸法ID(mm)
35.7
注意
※4.0Sはヨーク付です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。