大阪サニタリー
SUS316Lフローコントロールバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
21日以内出荷とは
寸法A(mm)
105
55
70
82
105
110
125
155
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18361011
品番
N1N-3010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154,460
販売価格(税別)
¥
140,418
バスケットに入れる
質量(kg)
6.7
呼び径
(S)2.5
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
28
寸法B(mm)
215
Cv値
100
寸法ID(mm)
59.5
注意
※4.0Sはヨーク付です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。