大阪サニタリー
SUS316Lフローコントロールバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
寸法A(mm)
155
55
70
82
105
110
125
155
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18361038
品番
N1N-3010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,472
販売価格(税別)
¥
359,520
バスケットに入れる
質量(kg)
19
呼び径
(S)4
寸法A(mm)
155
寸法F(mm)
36
寸法B(mm)
414
Cv値
100
寸法ID(mm)
97.6
注意
※4.0Sはヨーク付です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。