曜日別特売
62390-02 アドフロアシステム カバープレート 4枚入 友屋 18363655

62390-02 アドフロアシステム カバープレート 4枚入 友屋 18363655
62390-02 アドフロアシステム カバープレート 4枚入 友屋 18363655
62390-02 アドフロアシステム カバープレート 4枚入 友屋 18363655
62390-02 アドフロアシステム カバープレート 4枚入 友屋 18363655
62390-02 アドフロアシステム カバープレート 4枚入 友屋 18363655
62390-02 アドフロアシステム カバープレート 4枚入 友屋 18363655
62390-02 アドフロアシステム カバープレート 4枚入 友屋 18363655
62390-02 アドフロアシステム カバープレート 4枚入 友屋 18363655
62390-02 アドフロアシステム カバープレート 4枚入 友屋 18363655
62390-02 アドフロアシステム カバープレート 4枚入 友屋 18363655

アドフロアシステム カバープレート 4枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット材質PC(ポリカーボネイト)注文コード18363655品番62390-02
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

[アドフロアシステムについて]
展示会や持ち回りのイベントに最適。革新的床上げシステム
アドフロアシステムは、設置、輸送、保管の全ての工程が簡単に行える画期的床上げシステムです。軽量な素材ながら900kgまでの耐荷重(一枚あたりの平均荷重)があり、展示会やイベント、ショールームなどの床設置にかかる時間と人員を節約できます。また、床面を広告としても使用できるので、来場者への訴求効果がアップ。SDGs的な観点から見ても、従来の床材とは違って、イベントごとに廃棄すること無く再利用できるので、余分な廃材を出さずにエコロジカルです。展示会ブースやショールームなどでのステージとしてご利用いただいております。アドフロアはフロア構築システムの最適解です。
●床下にケーブルが仕込める配線溝を装備
●床のデザインを簡単に変更できます
●使いまして廃棄物を削減できるリユース品

セット内容カバープレート500×4枚材質PC(ポリカーボネイト)寸法(mm)推奨メディアシート:サイズ485×485、厚さ0.1~0.5までの合成紙クリア質量(g)約1200(1枚あたり)外形寸法(mm)500×500×H15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする