友屋
エンド用パネルキャッチャーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18364021
品番
53255-1X
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
W900
材質
本体:スチールクロームメッキ、レール部:塩ビ
適合厚さ(mm)
ポップ:5厚まで