- ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ) ナカダ産業 18367475

ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(m)5×5
内容量1枚注文コード18367475品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。
高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。
衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。

用途養生目合い(mm)30種別ラッセル編み寸法(m)5×5材質ポリエステルグリーン
注意
メーカー直送商品で納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18367475
2019-03-13
用途: 現場施工材料の養生(雨風避け)
建設業・工事業

可も無く不可も無く。モノタロウブランドで安価であればなお良かった。

対象商品 : 18367475
2018-02-14
用途: 産廃用コンテナの飛散防止ネットとして使用
建設業・工事業

4tのバッカンにちょうど良い大きさでした。網目も丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする