曜日別特売
8185-922 夏の吊り装飾 ハニカムハンガー グリーン ストア・エキスプレス 18367496

 

8185-922 夏の吊り装飾 ハニカムハンガー グリーン ストア・エキスプレス 18367496
8185-922 夏の吊り装飾 ハニカムハンガー グリーン ストア・エキスプレス 18367496

夏の吊り装飾 ハニカムハンガー グリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード18367496品番8185-922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】夏の爽やかなディスプレイにぴったり!さわやかなグリーンのハニカムでにぎやかな夏の店舗装飾に。壁に掛けたり天井から吊るしてディスプレイに高低差をつけることで空間に立体感が生まれ、リズム感のある空間を演出できます。

用途【特記事項】吊り下げ金具付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。材質寸法(cm)Φ53×6.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき570/税込627
北海道地方数量1につき980/税込1,078
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする