日本磨料工業
グラスターNS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(4L)
注文コード
18368236
品番
26330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ガラス、樹脂製品の汚れ落としに最適です。(ノンシリコンタイプ)
シリコンが含まれていないので塗装工程に影響を与えません。
用途
汚れ落とし
使用方法
1.詰め替え前、および使用前に、よく振る。2.スプレー容器に詰め替え、表面から約20cm離してスプレーする。3.すぐに乾いた布で塗りのばしながら、ムラなく拭きあげる。
寸法(mm)
265×190×108
質量(g)
4240
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
4L