パイロット
万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ペン先
M(中字)
CM(カリグラフィ)
F(細字)
M(中字)
色
透明ブルー
透明ブラック
透明ライトブルー
透明ブルー
透明ライトグリーン
透明オレンジ
透明ピンク
透明レッド
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18368695
品番
P-FPR-1-TL-M
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
気軽に使えて、インキ色が見えるショートサイズ万年筆。万年筆用インキを用いれば、お好みの色で筆記できるだけでなく、透明なボディを通してインキ色を楽しむことができます。
付属品
コンバーター(CON-40)付
色
透明ブルー
サイズ(mm)
最大径13.4 全長120.4
ペン先
M(中字)
繰り返し・詰め替え
対応