19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185

19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185
19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185
19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185
19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185
19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185
19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185
19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185
19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185
19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185
19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185
19308 デバイスセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369185

デバイスセット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(1セット)注文コード18369185品番19308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

モバイルバッテリーに安全性を確保するための温度検知部品 サーミスタを内蔵
35mm厚薄型ファン
高風量ファンを採用しながらお求めやすい価格帯を実現
炎天下の軽作業から普段使いまで快適に
市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)で代替可能

セット内容ファン2個、スイッチケーブル1本、モバイルチャージャー1個、USBケーブル1本、ACアダプター1個、取扱説明書1通ブラック風量約57L充電時間(時間)約6(充電回数:約1000回)保管温度(℃)推奨:20±5最大電圧(V)9稼働時間(時間)約3.5
注意
※残量0%で保管するとセルが劣化し、次回充電ができなくなる恐れがあります。また、満充電で保管すると充電容量が減り、駆動時間が少なくなります。
※50%から80%程度充電し高温多湿にならない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする