7439-06 EFベスト SHOWA(ショーワグローブ) 18369350

7439-06 EFベスト SHOWA(ショーワグローブ) 18369350
7439-06 EFベスト SHOWA(ショーワグローブ) 18369350
7439-06 EFベスト SHOWA(ショーワグローブ) 18369350
7439-06 EFベスト SHOWA(ショーワグローブ) 18369350
7439-06 EFベスト SHOWA(ショーワグローブ) 18369350
7439-06 EFベスト SHOWA(ショーワグローブ) 18369350

EFベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバーグレー
胸囲(cm)116
内容量1枚注文コード18369350品番7439-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏チタンコーティングの遮熱生地を使用
ウエストゴム仕様
EFファン専用
シンプルデザイン

シルバーグレー胸囲(cm)116肩幅(cm)40着丈(cm)67素材ポリエステル 100%
注意
※ファン取付孔の直径には個体差がございます。ファン・バッテリー等は付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする