19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517

19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517
19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517
19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517
19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517
19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517
19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517
19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517
19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517
19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517
19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517
19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517
19409 EFコンプリートセット SHOWA(ショーワグローブ) 18369517

EFコンプリートセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ネイビー
胸囲(cm)129
内容量1箱(1セット)注文コード18369517品番19409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

これだけで全てが揃うコンプリートセット
35mmの薄型ファン
財布に優しい価格帯
裏チタンコーティングの遮熱生地を使用
セット内容:EFベストファン2個スイッチケーブル1本モバイルチャージャー1個USBケーブル1本ACアダプター1個取り扱い説明書1通

セット内容EFベストファン2個、スイッチケーブル1本、モバイルチャージャー1個、USBケーブル1本、ACアダプター1個、取り扱い説明書1通ネイビー胸囲(cm)129肩幅(cm)47着丈(cm)74風量約57L充電時間(時間)約6(充電回数:約1000回)保管温度(℃)推奨:20±5素材ポリエステル 100%最大電圧(V)9稼働時間(時間)約3.5
注意
※残量0%で保管するとセルが劣化し、次回充電ができなくなる恐れがあります。また、満充電で保管すると充電容量が減り、駆動時間が少なくなります。
※50%から80%程度充電し高温多湿にならない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする