曜日別特売
CM2B25-251Z 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC 18371702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)251作動方式複動片ロッド注文コード18371702品番CM2B25-251Z
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)251作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47772707
2018-04-02
用途: ロボットパーツ
教育・研究機関

ロボットのパーツとしてしようしています。空気の漏れなどもなく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする