曜日別特売
862-86 蓄光誘導テープ ユニット 18371718

蓄光誘導テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
18371718
品番
862-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

停電時方向がわかる!

材質
蓄光ステッカー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
主な用途
表示・安全用
特性
蛍光
商品状態
※理由ありです(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする