幸和製作所
テイコブ バスマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
18373796
品番
YM03
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
吸盤のないフラットタイプのバスマットです。
設置場所の広さに合わせてカットできます。
材質
天然ゴム
質量(kg)
1.2
色
オレンジ
使用場所
浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
70×38×0.35