ダンロップ ホームプロダクツ
エアクッションNo.3 U座・カバー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18373979
品番
5759
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ムレ、圧迫を追放するワザありな空気溝。首あてにも最適です。
材質
本体:塩化ビニール、カバー:ポリエステル100%
質量(g)
180
ケース入数
10
別売付属品
替カバー無し
寸法(幅W×長さL)(cm)
36×40