三進興産
ソルボ Do中殿筋+腰ガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18374225
品番
63034
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
腰椎と骨盤を同時にサポートし、姿勢を補整する強力タイプ。
7つのソルボパッドを使用。
材質
本体:ナイロン・ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
色
ブラック
サイズ
M
ケース入数
10
骨盤範囲(cm)
M:85~95
背幅(cm)
約30