曜日別特売
CS-21 Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコー 18374956

CS-21 Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコー 18374956
CS-21 Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコー 18374956
CS-21 Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコー 18374956

Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18374956品番CS-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

キズをつけにくくコシが強い。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP先割危険物の類別非危険物適合用途洗車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18374956
2023-08-30
用途: コンクリート打設時鉄筋の洗いに使用
その他業種

コンクリート打設時鉄筋の洗いに使用していると 毛先が丸まって使いづらくなる

対象商品 : 18374956
2022-01-03
用途: 洗車
卸売・小売業

ブラシの所にカバーが付いているし、安いので良いと思います。また購入したいと思います。

対象商品 : 18374956
2021-10-09
用途: トラック用下回り洗車用
有限会社キャリー運輸・通信業

この価格でこの丈夫さであればなんの問題もありません。
思って今よりもコシが柔らかいので、泡立ちもいいですね

対象商品 : 18374956
2020-11-24
用途: ボートの洗浄
その他業種

釣り用のプレジャーボートを洗うために購入しました。運転席周りなど細かいところに最適です。
毛も柔らかいのでキズの心配もいりません。
値段的にもおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 18374956
2020-10-14
用途: ホイールの洗浄
森崎タイヤ株式会社

価格の割に、毛足がしっかりしていて洗いやすいです。あとは耐久性ですが値段がお安いので早めの買い替えをしたほうが良いのかもしれません。

対象商品 : 18374956
2020-05-06
用途: 洗車時
卸売・小売業

洗車の時に使いますが、使いやすいし値段も安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする