和平フレイズ
モテコ SC栓マグボトル350ml R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18376630
品番
RH-1666
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
真空断熱構造による優れた保温・保冷性能
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
67×67×180
色
レッド
容量(mL)
350
質量(g)
220
保温効力(℃)
58以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)