曜日別特売

余白 シンプルグラストレー BP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18376675品番MG-0401
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質材質:ABS樹脂(耐熱温度80度)形状長方形寸法(mm)392×238×14ブラッシュピンク質量(g)510仕上つや消し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする