曜日別特売

余白 洗い桶になる水切りケース LG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18376998品番MG-0312
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、アクリロニトリルブタジエンスチレン寸法(mm)386×232×144ライトグレー取付カウンタートップマウントサイズ2~3人用質量(g)980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする