和平フレイズ
余白 洗い桶になる水切りケース ショコラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18377007
品番
MG-0396
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、アクリロニトリルブタジエンスチレン, ポリプロピレン
寸法(mm)
386×232×144
色
ショコラ
取付
カウンタートップマウント
質量(g)
1030