曜日別特売
RH-1725 トート マグボトル300mlピンク 和平フレイズ 18377059

RH-1725 トート マグボトル300mlピンク 和平フレイズ 18377059
RH-1725 トート マグボトル300mlピンク 和平フレイズ 18377059
RH-1725 トート マグボトル300mlピンク 和平フレイズ 18377059
RH-1725 トート マグボトル300mlピンク 和平フレイズ 18377059

トート マグボトル300mlピンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18377059品番RH-1725
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

保温/保冷

材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:粉体塗装寸法(mm)71×71×145ピンク容量(mL)300質量(g)230対象成年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする