和平フレイズ
enzo ステンレスボール24cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18377147
品番
EN-006
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)
250×250×110
色
ステンレス
質量(g)
460
スタイル
金型