曜日別特売
- 1液ユメロックルーフ ロックペイント 18380048

※色見本

1液ユメロックルーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
シルバー
主な用途金属製屋根材、トタン屋根
内容量1缶(14L)注文コード18380048品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特殊速硬化技術により、作業効率が格段に向上しました。塗装時の発泡が起こりにくく、ハケ・ローラー運びもスムーズです。
シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした高耐候・高光沢塗料です。
長期にわたり、艶引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。

用途金属製屋根材、トタン屋根の塗装シルバー主な用途金属製屋根材、トタン屋根使用の目安塗装回数:2回塗布面積(m2/缶)104~126指触乾燥時間(分)35(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L希釈率(%)ハケ・ローラー:5~10、エアレス:10~20油性 or 水性油性特性耐候塗り重ね可能時間(時間)12以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする