ミディアムタイプ スキージー専用保護パット「ピタッとくん」 アイプラン 18381782

ミディアムタイプ スキージー専用保護パット「ピタッとくん」 アイプラン 18381782
ミディアムタイプ スキージー専用保護パット「ピタッとくん」 アイプラン 18381782

スキージー専用保護パット「ピタッとくん」

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×45×105
内容量1袋(10枚)注文コード18381782品番ミディアムタイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。

用途一時接着用の弱いシートおよび和紙アプリ等使用時に最適です。寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×45×105入数(枚)10仕様ミディアムタイプ(厚さ2mm)/一時接着用の弱いシートおよび和紙アプリ等使用時に最適です。材質フェルト
注意
※ご使用になられる「スキージ」によって剥がれづらい場合がありますのでご注意願います。
※耐久性に優れておりますが、磨り減ったり、汚れ、キズ等がついた場合は5~8mm程度ずらして貼りなおしてご使用ください。
※「ソフトタイプ」「マイルドタイプ」は水貼りにも十分耐久性がありますが、使用後は必ず水分を切って乾かしてからお使いください。
※基材の仕様変更がある商品がございます。
・変更内容
ウレタンフォーム材→ポリオレフィンフォーム材
※生地に貼ってあるスポンジ部分の変更になります。
・対象商品
ソフト・ソフトビック・ソフトワイド
マイルド・マイルドビック・マイルドワイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18381816
2025-05-31
用途: シートの貼り
建設業・工事業

幅がもう少し大きくして欲しい。
だいたいのスキージとちょうどすぎる。

対象商品 : 18381773
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品 : 18381773
2022-12-14
用途: ダイノックフィルム施工

適度な質感でフィルム施工には、最適でした。接触面も強度があり、コスパ最高

1が参考にしています
対象商品 : 18381764
2022-09-22
用途: 看板のシート貼り
有限会社ピーアール工房サービス業

いつも使用していて使いやすい。スキージのサイズにカットされていて、取り付けしやすい。厚さも何種類もあり用途によって使い分けられる。

対象商品 : 18381773
2022-11-15
用途: シート貼り
K-style製造業

150幅も欲しいです。シート貼る際に150幅も使うので。

対象商品 : 18381816
2022-04-26
用途: シート貼り
サザンクロス建設業・工事業

カッティングシート、出力シート貼りに使用しております、他のメーカーのも使ったことがあるのですが強度、滑らかさがピタッとくんが1番使いやすいです仲間内もほとんどこの商品を使っております

対象商品 : 18381816
2021-09-23
用途: 看板
東方株式会社製造業

very good very good very good very good very good

対象商品 : 18381816
2021-03-29
用途: IJ出力、フィルム貼り
建設業・工事業

いつもスキージに貼り使用しています。
カット済みのものは幅が合わない為、こちらを使用しています。
傷もつかず、エア抜きもしやすいこの厚みがちょうど良く気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする