- BOメジコン#200RM 日塗化学 18382954

BOメジコン#200RM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(7kg)注文コード18382954品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

床面不陸調整及び充填材 無溶剤エポキシ樹脂モルタル
コンクリート、アスファルト、金属に強力に接着します
湿潤面でも施工できます
揮発性溶剤を含まない為、硬化後の収縮がほとんどありません
樹脂と骨材がセットされていますので、配合手間や配合ミスがありません

用途床面不陸調整及び充填材成分(主剤)変性エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミン、(骨剤)混合硅砂使用方法(1)素地の清掃をする。水がある場合はウエス等で拭き取る(2)主剤と硬化剤を規定の割合で均一になるまで混合、攪拌し、攪拌した樹脂に骨材を混入し充分に攪拌する(3)施工後は十分に養生する(4)主剤と硬化剤を混合後は可使時間内に使用する主剤:無色液体 硬化剤:黄色液体 骨材:粉体配合主剤:硬化剤:骨材=7:3:25可使時間(分)40分(23℃時)内容量(kg)1セット(主剤1.4 硬化剤0.6 骨材5.0)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間7時間(23℃時)毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
注意
※火の気が無く。局所排気装置を設けたところで使用して下さい
取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい
取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい
取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい
塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に付けておいて下さい
直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい
子供の手の届かないところに保管して下さい
塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい
指定された以外の材料と混合しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,150/税込1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする