WFS-4968 スリムフレームウォーカー固定型 シンエンス 18385678

スリムフレームウォーカー固定型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード18385678品番WFS-4968
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,980
販売価格(税別)非課税商品
21,980

日本人の体格に合わせたスリム形状。

材質本体:アルミ(一部スチール) グリップ:PVCゴム ゴムチップ:合成ゴム質量(kg)2.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×43×68.5~81折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×11×69寸法(幅W×奥行D)(cm)【グリップ部】38×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする