曜日別特売
C002 ケアリングステッキ 右手用 ケアリング 18385800

ケアリングステッキ 右手用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
花柄色(赤)
内容量1本注文コード18385800品番C002
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)非課税商品
8,798

杖のみで自立することができる、新感覚ステッキ。
ストラップ付き。

材質本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、先ゴム:合成ゴム花柄色(赤)質量(g)約385寸法(cm)11×70~92.5(10段調節、2.5cmピッチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする