ケアリング
ケアリングステッキ 右手用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
花柄色(白)
木目色
花柄色(赤)
カーボン色
花柄色(白)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18385818
品番
C004
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,798
バスケットに入れる
杖のみで自立することができる、新感覚ステッキ。
ストラップ付き。
材質
本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、先ゴム:合成ゴム
色
花柄色(白)
質量(g)
約385
寸法(cm)
11×70~92.5(10段調節、2.5cmピッチ)