曜日別特売
KM-30A ヘッドガード フィット KM-30A キヨタ 18386071

ヘッドガード フィット KM-30A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(cm)48~55
内容量1個注文コード18386071品番KM-30A
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥19,980
販売価格(税別)非課税商品
19,980

保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部

材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレンブラウン質量(g)約175寸法(cm)48~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする