※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
チタン ばね座金2号 (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(2個)
内径d(Φmm)
5.1
3.1
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
12.2
16.2
外径D(Φmm)
9.2
5.9
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
18392590
品番
5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。
チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
ボルト、ナットと併用します。
材質
チタン鋼
呼び径
5
外径D(Φmm)
9.2
厚さt(mm)
1.3
内径d(Φmm)
5.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。