※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(2個)
外径D(Φmm)
18
8
10
12
13
18
22
内径d(Φmm)
8.5
3.3
4.5
5.5
6.5
8.5
10.5
厚さt(mm)
1.5
0.5
0.8
1
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
18392687
品番
8X18X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
ボルト、ナットと併用します。
材質
チタン鋼
呼び径
8
外径D(Φmm)
18
厚さt(mm)
1.5
内径d(Φmm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。