曜日別特売
PG-25KGLK01CL iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 抗菌/抗ウイルス 液晶保護ガラス Dragontrail [高透明] PGA 18393938

PG-25KGLK01CL iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 抗菌/抗ウイルス 液晶保護ガラス Dragontrail [高透明] PGA 18393938
PG-25KGLK01CL iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 抗菌/抗ウイルス 液晶保護ガラス Dragontrail [高透明] PGA 18393938

iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 抗菌/抗ウイルス 液晶保護ガラス Dragontrail [高透明]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード18393938品番PG-25KGLK01CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抗菌、抗ウイルス仕様のiPhone 16e/14/13/13 Pro兼用 液晶保護ガラス 高透明です。高光沢のガラスで美しい映像や画像をよりクリアにお楽しみ頂けます。銀イオンの力で細菌などの増殖を99%抑制します。また、SIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠商品で高い安全性も特長です。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」を採用し、耐衝撃性に優れています。表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 16e/14/13/13 Pro質量(g)13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×143×0.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする