近正
バッテリー式電動剪定鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
18394087
品番
DPS-280R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
軽量880gでパワフルな高速切断を実現します。
高速切断機能で作業効率がアップします。
刃とトリガーが連動する追従機能付きです。
刃の開き幅の2段階切替機能付きです。
電池残量LED表示機能付きです。
用途
枝の剪定作業、伐採作業。
材質
刃:刃物鋼
電圧(V)
DC14.8
本体質量(g)
880
切断能力(mm)
直径25(生木の場合)