曜日別特売
MWF-44S 木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット タカショー 18394139

MWF-44S 木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット タカショー 18394139
MWF-44S 木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット タカショー 18394139
MWF-44S 木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット タカショー 18394139
MWF-44S 木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット タカショー 18394139
MWF-44S 木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット タカショー 18394139
MWF-44S 木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット タカショー 18394139
MWF-44S 木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット タカショー 18394139
MWF-44S 木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット タカショー 18394139

木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18394139品番MWF-44S
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

天然木の温もりが感じられる、シンプルなデザインの3点セットのガーデンファニチャー。
椅子として座るだけでなく、植物を飾る台としても美しく映えます。
折りたたみ可能なテーブルと椅子は、シンプルな暮らしや洗練された雰囲気にぴったりです。

用途庭やベランダ、バルコニーなど屋外使用、商品の陳列用什器。材質ユーカリ質量(kg)【テーブル】3.5【チェアー】3.5ナチュラルウッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】50×50×72【チェアー】40×52.5×80
取扱説明書:(1.38MB)
注意
※耐荷重は100kgです。実測値であり、保証値ではありません。
※ご家庭での使用を想定した商品です。店舗や施設など使用頻度の高い場面での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて下さい。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用は転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする