ボストン商会
レディース長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
サイズ
11
7
9
11
13
15
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18394970
品番
24246-81
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
背中と袖部分にニット素材を使用しているので、
動きやすく機能的です。
後衿部分:スカーフループ付
・イージーケア
・ストレッチ素材
・吸汗速乾
・後身頃、袖ニット素材
・家庭洗濯可
色
ホワイト
サイズ
11
素材
ポリエステル100%
性別
女性