製品単体画像
Vikan(ヴァイカン)
レール(HyGo用) 1005 緑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18395329
品番
10052
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
緑
質量(g)
138
外形寸法(mm)
420×40×14
耐熱温度(℃)
121
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった