製品単体画像
Vikan(ヴァイカン)
フック(HyGo用) 1008 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
18395390
品番
10083
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
セット内容
2個入り
材質
ポリアミド
色
青
質量(g)
16
外形寸法(mm)
90×40×50
耐熱温度(℃)
121
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった