曜日別特売
10084 フック(HyGo用) 1008 赤 Vikan(ヴァイカン) 18395399

製品単体画像

10084 フック(HyGo用) 1008 赤 Vikan(ヴァイカン) 18395399
10084 フック(HyGo用) 1008 赤 Vikan(ヴァイカン) 18395399
10084 フック(HyGo用) 1008 赤 Vikan(ヴァイカン) 18395399
10084 フック(HyGo用) 1008 赤 Vikan(ヴァイカン) 18395399
10084 フック(HyGo用) 1008 赤 Vikan(ヴァイカン) 18395399

フック(HyGo用) 1008 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18395399品番10084
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
セット内容2個入り材質ポリアミド質量(g)16外形寸法(mm)90×40×50耐熱温度(℃)121繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする